Garnitura udarnih črk, 26-delna Dotstress A − Z, Višina pisave: 3mm

Št. art.: 085442 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina pisave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 63,5 mm
Debelina držala 6,35
Vrsta izdelka Ročni udarni žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085442 3
EAN/GTIN 5022044018242
Številka proizvajalca PPDS26030

Opis

Izvedba:

Ročni udarni žigi Low stress Dotstress z graviranim radijem, pri čemer je površina materiala izpostavljena najmanjšim obremenitvam.
Iz zelo žilavega in trdega jekla, s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.
Običajna pisava; to pomeni, da je vtisnjeni znak na obdelovancu neposredno čitljiv.
Visokozmogljivi precizni žigi, kemično nikljani, najdaljša življenjska doba.

Uporaba:

Za označevanje materialov s trdoto do 1200 N/mm2.

Rezervni del:

Posamične udarne številke najdete pod art. 085411, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085411, vel. 3/1.
Posamične udarne črke najdete pod art. 085431, vel. velikost pisave/številke, npr. art. 085431, vel. 3/A.

Opomba:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.