Garnitura klešč papiga, Število klešč: 3

Št. art.: 700050 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.607 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število klešč Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN ISO 8976
brez iskrenja Ne
Število klešč 3
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 700050 3
EAN/GTIN 4045197805270

Opis

Izvedba:

Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi prekomernega stiskanja. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba. Oblikovani, nazobčani prijemalni čeljusti, členek se samodejno učvrsti ob vpenjanju.
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.

Obseg dobave:

Po 1 klešče papiga art. 705800: Vel. 180; 250; 300

Opomba:

Garnitura cevnih klešč KNIPEX®, glejte art. 813730 in mešana garnitura, glejte art. 813735.