Izvijači za matice s T-ročajem, dolžina stebla 230 mm, Zev ključa: 6mm

Št. art.: 622731 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 6 mm
celotna dolžina 262 mm
Dolžina rezila 230 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622731 6
EAN/GTIN 4045197950284
Številka proizvajalca 622731 6

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim na udarce. Rezila so iz posebnega krom vanadijevega jekla. Površina je kromirana.
T-ročaj iz umetne mase odporne proti udarcem, steblo iz specialnega jekla, površina matirano kromirana.

Opomba:

Izvijači za nasadni ključ HOLEX s T-ročajem so na voljo tudi v palčnih velikostih (št. 622732).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico