Vpenjalna spona, Tip: CS0

Št. art.: 361165 CS0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Širina B 50 mm
Višina H 16 mm
Dolžina L 56 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
l1 18 mm
b1 16,5 mm
h1 8 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna spona

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361165 CS0
EAN/GTIN 4045197849342
Številka proizvajalca 361165 CS0

Opis

Primerno za:

Osnovne letve art. 361115.
Xtric 125

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico