ULTRAPROTECT kantskyddsvinkel med kardborrlås, Bredd A: 65mm

Art-nr.: 086290 65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Bredd A (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd A 65 mm
dim B 200 mm
passar till WLL-lyftband 1 000 kg
passar till WLL-rundslingor 1 000 kg - 3 000 kg
Produktslag Kantskydd

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086290 65
EAN/GTIN 4049924502302
Tillverkarens nummer UPCP065X200

Benämning

Utförande:

Mycket flexibel kantskyddsvinkel av Dyneema® medextrem tålighet mot vassa eggar och slitage.

Användningsdata:

I kombination med rundslingor och lyftband.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen