• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Pincett med smal spets vinklad, 150 mm, form 22b, Material: N

Art-nr.: 727600 N
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 134 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Material Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Material: Specialstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Specialstål
Längd 150 mm
Spetsegenskap smal/vinklad, räfflade gripytor
Spetstyp 22b
Yta pincett förnicklad
Utbytbar spets Nej
Produktslag Pincett

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 727600 N
EAN/GTIN 4045197993106
Tillverkarens nummer 727600 N
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Räfflade gripytor.
Av specialstål, förnicklad (nr 727520; 727560 svartlackerad).