Verkstadsfilar-produktsortiment 7

Art-nr: 952263 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 10×24

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 10×24
höjd 75 mm
Bredd 250 mm
Djup 600 mm
bredd i G 10
djup i G 24
Antal verktyg 7
Utförande med filar
vikt 1,872 kg
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 952263 7
EAN/GTIN 2050002003583

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgade PE-cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 952263: 1 st.
Filsats i 5 delar nr 517411 strl 250: 1 st.
Stålborste nr 575000_3: 1 st.
Filborste nr 576000  storlek 115×40: 1 st.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar