Förrådsvagn 55

Art-nr: 918610 55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1,5 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 310 mm
Bredd 880 mm
bredd utan handtag 680 mm
Djup 600 mm
antal svängbara hjul med broms 2
Antal svängbara hjul utan broms 2
⌀ hjul 125 mm
Material rullar Spårfri polyuretan-löpbeläggning
maximal bärförmåga 250 kg
vikt 67 kg
Produktslag Förrådsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918610 55
EAN/GTIN 4062406098117

Benämning

Utförande:

Stativ av fyrkantstålrör 60×40×2 mm. Påbyggnad av stålplåt med hylla av svart ABS-plast. 4 svängbara hjul (2 med parkeringsbroms, ⌀ 125 mm) med spårfri löpyta av polyuretan och 2 skjuthandtag av Haptoprene svarar för god stabilitet och säker hantering i verkstadsmiljö. Transparenta lådor i fyra storlekar av genomskinlig ABS-plast för dammtät förvaring. Förvarade föremål tas ut genom att den genomskinliga lådan fälls nedåt. För monteringsändamål kan lådorna tas ut och staplas på varandra.

Användningsdata:

För förvaring / iordningställande av bulkvaror och smådelar.

Beläggning:

Transparenta lådor för framsidan: 18 st 80×63×70 mm;
15 st 100×97×108 mm;
3 st 175×140×160 mm
transparenta lådor för baksidan: 16 st 128×128×133 mm;
3 st 175×140×160 mm

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar