Uppsamlingsbox, liten

Art-nr: 845135
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
211 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 33,5 mm
höjd 124,5 mm
Djup 25 mm
Produktslag Uppsamlingsbox

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 845135
EAN/GTIN 4975364110732
Tillverkarens nummer SAFE SNAP SS001

Benämning

Utförande:

Uppsamlingsbox för säker förvaring eller avfallshantering av förbrukade blad.
Liten praktisk box med öppningsmekanism. Det innebär att boxen kan användas på nytt efter tömning.

Användningsdata:

För förbrukade blad, t.ex. brytblad, trapetsformade och krokiga blad, skalpellblad med mera.