• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Jeu d'embouts IMPAKTOR pour visseuses IMPACT, 10 pc.

Réf.: 674131
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Bit-Check 10 Impaktor 2
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 10
Longueur embout 25 mm
Manche universel non
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 674131
EAN / GTIN 4013288156792
Réf. fabricant 05057682001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.

Contenu:

Embouts IMPAKTOR, C 6,3, pour Phillips: 3 pièces réf. 2 ; 1 pièces réf. 3
Embouts IMPAKTOR, C 6,3, pour Torx® femelle: 3 pièces réf. TX25, 1 de chaque réf. TX30, TX40
1 adaptateur IMPAKTOR: Réf. 6,3R avec aimant circulaire

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous