Momentmejselsortiment ”TQ-Station”

Art-nr: 659965
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
105 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±10; ±15
  • Bitshållare: F 6,3
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Produktdetaljer

Tekniska data

Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±10 %; ±15 %
Bitshållare F 6,3
totallängd L 107 mm
Utlösningssignal haptisk
Utlösningsprincip mekanisk långvägsutlösning
Anslutningsform Bitshållare 1/4 tum
Mätteknik mekanisk
Loggbara data Nej
Inställning av utlösningsvärdet förinställd
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet förinställd
Norm DIN EN ISO 6789
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659965
EAN/GTIN 4045197614469

Benämning

Utförande:

Momentskruvdragare med bekvämt 2K-T-handtag och fast inställt vridmoment. 1/4 tum bitsfäste med magnet. Flexibel, modulär infästningsstation med robust plåtstomme och lätta förvaringsenheter av plast. Snabb uttagning av både momentskruvdragare och E 6,3 precisionsbits. Praktisk förvaringsmöjlighet för t.ex. vändskär i 3 inskjutna förvaringsboxar. Tippsäker stativlösning på t.ex. arbetsbänk eller maskin, eller för upphängning på en perforerad panel.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås löser momentmejseln uthör- och kännbart och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Obegränsat lossningsmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

Storlek 0,6 − 1,5 = ± 15 % av angivet värde.
Storlek 2,2 − 5,7 = ± 10 % av angivet värde.

Leveransinnehåll:

Momentskruvmejsel nr 211750: Vardera 1 st storlek 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bits för Torx® nr674248: Vardera 1 st storlek TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bits för Torx Plus® nr 674252: Vardera 1 st storlek 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
förvaringsstation: 1 st
förvaringslådor (utdragbara): 3 st

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.
De enskilda momentnycklarnas storlekar framgår av nr 211750.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar