{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Lunghezza chiave L | 360 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 40 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221072 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 27X32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
699 pezzi in magazzino
24,84 €
14,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
15,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione cromata |
Posizione anello | 75 | 0 |
Lunghezza chiave L | 360 | 288 |
Apertura 1 | 27 | 27 |
Apertura 2 | 32 | 32 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 | 45,5 |