{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení | zalomené | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Celková délka L | 330 mm | |
| Norma | DIN 838; ISO 3318 | |
| Povrch | matně chromované | |
| Barva | Stříbrná | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 21 mm; 24 mm | |
| Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 35 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Pohon | Nedostupné | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 615600 21X24 | |
| EAN / GTIN | 4062406221027 | |
| Číslo výrobce | 615600 21X24 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |