Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 13X17mm

Artiklové číslo: 615600 13X17
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
271 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 245 mm
Norma DIN 838; ISO 3318
Povrch matně chromované
Barva Stříbrná
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 13 mm; 17 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 27 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 615600 13X17
EAN / GTIN 4062406220914
Číslo výrobce 615600 13X17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Očková strana s profilem HT-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Poznámka:

HT-Drive – mimořádně přesný profil.
Výhoda
  • Šrouby jsou uchycovány za boky.
  • Šrouby jsou chráněny.
  • Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem.
  • Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.