{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6000 Joker | |
nyckelvidd | 15 mm | |
nyckellängd L | 200 mm | |
Käftbredd b | 32,3 mm | |
Käfthöjd h1 | 7,8 mm | |
Ringhöjd h2 | 9,2 mm | |
ring-⌀ D | 28,5 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 80 | |
Omtagsvinkel | 4,5 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614870 15 | |
EAN/GTIN | 4013288212573 | |
Tillverkarens nummer | 05073275001 |