Sticksågbladssats T102H

Art-nr: 588525 T102H
Ange pris 5 st. (SEK 25,18 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
90 styck i lager
  • optimerad för material: Polyvinylklorid (PVC), polyamid (PA), polystyren (PS)
  • Skivtjocklek (plast): 3-30
  • Snittyp: rak tandning, fin

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HCS
Tanddelning 2,3 mm
Bladlängd 100 mm
Beteckning T102H
Lämplighet _T102H
optimerad för material Polyvinylklorid (PVC), polyamid (PA), polystyren (PS)
Skivtjocklek (plast) 3-30 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588525 T102H
EAN/GTIN 3165140691505
Tillverkarens nummer 2608667446

Benämning

Utförande:

Sticksågblad med optimerad tandgeometri för renare snitt i plast. Fäste enkelnockskaft
För polyvinylklorid (PVC), polyamid (PA) och polystyrol (PS), ingen flytspånbildning.

Leveransinnehåll:

Femdelad
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen