Sticksågbladssats T108BHM-E

Art-nr: 588525 T108BHM-E
Ange pris 3 st. (SEK 113,41 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager
  • optimerad för material: fiberarmerad plast
  • Skivtjocklek (plast): 2-20
  • Snittyp: rak tandning, fin

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial VHM
Tanddelning 2,2 mm
Bladlängd 92 mm
Beteckning T108BHM
Lämplighet _T108BHM
optimerad för material fiberarmerad plast
Skivtjocklek (plast) 2-20 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 3
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588525 T108BHM-E
EAN/GTIN 4059952537894
Tillverkarens nummer 2608900565

Benämning

Utförande:

Sticksågblad med optimerad tandgeometri för renare snitt i plast. Fäste enkelnockskaft
Hårdmetalltänder, maximal livslängd vid arbete i hårda och nötande materialt.ex. glasfiberarmerade plaster (CFK, GFK) eller mineralbaserade material (Corian®, Varicor®).

Leveransinnehåll:

Tredelad
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
    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen