Slippappersats 50 st Hålantal 14 120

Art-nr: 557630 120
Ange pris 50 st. (SEK 120,10 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 120
finhetsgrad medel
Bredd 115 mm
Längd 280 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557630 120
EAN/GTIN 4018875919262
Tillverkarens nummer 726698

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Segt E-papper bestrött med korund (KP508E). Kläms fast på planslipmaskiner.
Kläms fast på planslipmaskiner.

Användningsdata:

Slipning av metall och hårdträ.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen