Il existe une alternative à ce produit

Duromètre numérique à rebond dynaRock II (Leeb)

Réf.: 495022
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface USB
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Précision ±4 HL (0,5% pour 800 HL)
Référence fabricant 21-100
Interface Interface USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Poids minimum de l'objet à vérifier 2,5 kg
Longueur 135 mm
Largeur 79 mm
Hauteur 22 mm
Poids 320 g
Emballage Boîte robuste
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495022
EAN / GTIN 2050001692566

Description

Exécution:

Duromètre numérique à rebond (Leeb) dynaRock II.
Boîtier robuste en aluminium anodisé. Analyse suivant DIN 50156 et ASTM A956 en Rockwell HRC et HRB, Vickers HV, Brinell HB et résistance à la traction de l'acier. L'appareil peut être utilisé dans n'importe quelle orientation (horizontale, en montée, en chute, etc.). Mémoire interne pour 100.000 valeurs mesurées, interface USB pour transmission des données vers une mini-imprimante, un ordinateur ou une clé USB.

Précision:

±4 HL (0,5 % pour 800 HL).

Livraison:

Avec pénétrateur de type D, bloc étalon de dureté, câble de données USB, brosse de nettoyage, mallette de transport, chargeur et certificat du fabricant.

Accessoire(s):

Anneaux de support pour surfaces courbes, blocs de test avec certificat DAkkS et pénétrateurs de type DC, DL, D+15, C et G disponibles sur demande, sac de transport.

Pièce(s) de rechange:

Câble de raccordement au pénétrateur 495023.