Cyfrowy twardościomierz odskokowy dynaRock II (Leeb)

Nr art.: 495022
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • złącze: Złącze USB
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

dokładność ± 4 HL (0,5% przy 800 HL).
oznaczenie producenta 21-100
złącze Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
minimalna masa przedmiotu pomiaru 2,5 kg
długość 135 mm
szerokość 79 mm
wysokość 22 mm
masa 320 g
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Twardościomierze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 495022
EAN / GTIN 2050001692566

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe twardościomierze odskokowe (Leeb) dynaRock II.
Solidna obudowa z eloksalowanego aluminium. Ocena wyników według DIN 50156 i ASTM A956 w skali Rockwella HRC + HRB, Vickersa HV, Brinella HB oraz pomiar wytrzymałości stali na rozciąganie. Przyrząd może być używany w dowolnym położeniu (poziomym, pochylonym w górę lub w dół...). Pamięć wewnętrzna na 100.000 wyników pomiarów, port USB do transmisji danych do minidrukarki, komputera i pamięci USB.

Klasa dokładności:

±4 HL (0,5 % przy 800 HL).

W dostawie:

Urządzenie uderzeniowe typu D, wzorzec twardości, przewód USB do transmisji danych, szczotka, walizka transportowa i certyfikat producenta.

Wyp. dodatkowe:

Pierścienie podporowe do powierzchni zakrzywionych, wzorce z certyfikatem DAkkS i urządzenia uderzeniowe typu DC, DL, D+15, C oraz G na zamówienie, torba do przenoszenia.

Część zamienna:

Kabel przyłączeniowy do urządzenia uderzeniowego 495023.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka