• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

CO2-givare, Typ: CO2

Art-nr.: 474157 CO2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • IP-skyddsklass: IP 54
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 0 ppm - 10 000 ppm
Felgräns ± (50 ppm + 3 % av mätvärdet) (0 - 5000 ppm); ± (100 ppm + 5 % av mätvärdet) (5001 - 10000 ppm)
upplösning 1 ppm
IP-skyddsklass IP 54
mätområde temperatur 0 °C - 50 °C
felgräns temperatur ±0,5 °C
upplösning temperatur (0−50°C) 0,1 °C
mätområde fuktighet 5 % - 95 %
felgräns fuktighet ± 3 % rF (10 - 35 % rF); ± 2 % rF (35 - 65 % rF); ± 3 % rF (65 - 90 % rF); ± 3 % rF (återstående mätområde); ± 0,06 % rF/K (0 - +50 °C)
upplösning fukt 0,1 %
Mätområde tryck. 700 hPa - 1 100 hPa
Felgräns absoluttryck ±3 hPa
Upplösning absoluttryck 0,1 hPa
Längd 295 mm
Bredd 50 mm
höjd 40 mm
arbetstemperatur −5 °C - 50 °C
sondlängd 130 mm
Sond-⌀ 30 mm
lagringstemperatur -20 °C - +60 °C °C
vikt 195 g
Trådlös räckvidd 20 m
batterilivslängd 21,5 h
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth®-gränssnitt
Produktslag 050 CO2-sond

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 474157 CO2
EAN/GTIN 4029547019074
Tillverkarens nummer 0632 1551
Tillverkare/ansvarig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Benämning

Utförande:

Sond för multifunktionsmätare (beställs separat), för bedömning av CO2-halt, luftfuktighet och lufttemperatur. Fuktkultemperatur, daggpunkt och absolut fukthalt beräknas samtidigt.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Passar till:

Nr 474141 storlek 440.

Leveransinnehåll:

CO2-sond med Bluetooth® inkl. temperatur-, fukt- och absoluttrycksensor (bestående av CO2-sondhuvud och Bluetooth-handtag); 4 st Mignon-batterier typ AA, bordsstativ och kalibreringsprotokoll.

Anmärkning:

Använd inte sonden i kondenserande atmosfär.