{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| datautgång | Bluetooth®-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 3 | |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR6 | |
| Minne | 7500 mätprotokoll | |
| vikt | 250 g | |
| Längd | 154 mm | |
| Bredd | 65 mm | |
| höjd | 32 mm | |
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| Produktslag | Klimatmätare |
| Artikelnummer | 474141 440 | |
| EAN/GTIN | 4029547019289 | |
| Tillverkarens nummer | 0560 4401 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |