• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Parallellunderläggssats (10 par) med spännbygel med spännbygel, Typ: 125

Art-nr.: 366730 125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

antal lister 10 par
Bredd 3 mm
höjd 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Längd 125 mm
passar färgkod TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan 2; Duo; Duo Plus; LCV125G
Produktslag Parallellunderlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 366730 125
EAN/GTIN 2050001742476
Tillverkarens nummer 366730 125
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Noggrannhet: Planparallellitet höjdtolerans ± 0,01 mm; hårdhet: 57 HRC. För in spännbygeln i underläggen och klicka fast på skruvstycket.

Fördel:

Underläggen stannar i inställt läge under bearbetningen och när maskinskruvstycket öppnas.

Passar till:

Alla GARANT, Allmatic NC skruvstycken med tappbredd (A-mått) 39 mm +/− 0,1 mm.

Leveransinnehåll:

Inklusive plaststativ, 10 par lister, 4 klämbyglar.

Specialtillbehör:

Reservspännbygel nr 366731 i reservdelslistan.

Anmärkning:

Kontrollera A-måttet på skruvstycket!