• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

NC-maskinskruvstycke Duo, Typ: 90

Art-nr.: 360600 90
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Utförande: Nollpunktspännsystem

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Duo
Typ 90
Utförande Nollpunktspännsystem
spännkraft upp till max 28 kN
vikt 24 kg
totallängd L 482 mm
grundhållarlängd a 400 mm
spännvidd b 0 mm - 64 mm
Grundstomhöjd c −0,02 80 mm
Spännvidd d 56 mm - 120 mm
Backhöjd h1 34 mm
Backhöjd h2 18 mm
Riktspår 20H7 mm
Riktspårtolerans H7
färgkod för passande tillbehör Duo
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360600 90
EAN/GTIN 4250364400619
Tillverkarens nummer 6921478000955
Tillverkare/ansvarig person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Benämning

Utförande:

Mycket styv grundstomme av segjärn, över- och undersidan slipade. parallellitet 0,02 mm

Funktion:

Lägg in den första delen i spännläge I och veva tills den rörliga backen ligger an mot delen. Lägg in den andra delen i spännläge II och fortsätt att veva till stopp.

Användningsdata:

  • Kan användas horisontellt.
  • Uppspänning av 2 identiska detaljer, måttdifferenser (± 3 mm).

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 stegbackar, 1 handvev, 4 spännkonsoler och Quick-Start-Guide.

Specialtillbehör:

Dragtapp nr 360025.

Anmärkning:

  • Totallängden L ändras inte (små kollisionszoner).
  • Tillbehör, se nr 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Spänn alltid fast 2 arbetsstycken!
  • Inklusive hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.