{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | HiPoClamp | |
| Utförande | Nollpunktspännsystem | |
| spännkraft upp till max | 40 kN | |
| vikt | 35 kg | |
| totallängd L | 512 mm | |
| grundhållarlängd a | 424 mm | |
| grundhållarbredd B | 125 mm | |
| spännvidd b | 0 mm - 182 mm | |
| Grundstomhöjd c −0,02 | 100 mm | |
| Spännvidd d | 131 mm - 313 mm | |
| backhöjd h | 39,5 mm | |
| Längsgående spår l H7 | 20 mm | |
| m ±0,02 | 180 mm | |
| Krysspår n H7 | 20 mm | |
| o −0,02 | 40 mm | |
| Spåravstånd p H7 | 20 mm | |
| r ±0,015 | 118 mm | |
| s − 0,02 | 62 mm | |
| t | 144 mm | |
| färgkod för passande tillbehör | HiPo | |
| Produktslag | Maskinskruvstycke |
| Artikelnummer | 360465 125 | |
| EAN/GTIN | 4045197777904 | |
| Tillverkarens nummer | 360465 125 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |