• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Stegback fix, För typ: 125

Art-nr.: 360469 125

Välj variant av artikel och antal

För typ Pris per st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 125 mm
backhöjd h 39,5 mm
Höjd h1 20 mm
backlängd l 92 mm
Längd l1 43 mm
passar färgkod HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 360469 125
EAN/GTIN 4045197777942
Tillverkarens nummer 360469 125
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För montering av högtrycksbackar nr 362390362600.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC-kraftskruvstycke nr 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.