{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Gäng-kapacitetsområde | M0,5 – M3 | |
| fäste | HSK-A 63 lång | |
| Invändig | ja, med max. 80 bar | |
| utkragningslängd A-mått | 191 mm | |
| ⌀ D1 | 10 mm | |
| ⌀ D2 | 20 mm | |
| ⌀ D3 | 26 mm | |
| L1 | 100 mm | |
| L2 | 137 mm | |
| L3 | 165 mm | |
| E | 25 mm | |
| Produktslag | Gängskärningschuck |
| Artikelnummer | 338135 8 | |
| EAN/GTIN | 4054631189029 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |