• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hela backar, sats 3 delar, För chucktyp: 200

Art-nr.: 313350 200

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Ange pris 3 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 200 mm
längd L 94 mm
bredd B 22 mm
höjd H 60 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
Utförande 3 steg
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 313350 200
Tillverkarens nummer 094001
Tillverkare/ansvarig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Benämning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
Som utv- eller invändiga backar.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.

Anmärkning:

  • Överbackar och stegbackar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet
  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning.