Precisions-ER-spännhylschuck CENTRO P 16M

Art-nr: 308436 16M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 6
  • Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
Typ CP för ER 16M
Spännhylsa D1 0,5-10 mm
fäste HSK-E 40 A = 55
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 3 µm
Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck ≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 22 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 308436 16M
EAN/GTIN 2050001705730
Tillverkarens nummer 43344000550

Benämning

Utförande:

Alternativ vid CENTRO P– utan tätning, med ER-spännmutter Centro P nr 309655 eller tätat system med ER-spännmutter för tätningsbrickor HP nr 309665 tillsammans med tätningsbrickor HP nr 309666309668 (för IKZ resp. som smutsfång).
  • Ut- och invändig kon slipade med RFID/Balluffchip-hål.
  • Rundgångs- och repeternoggrannhet 3 µm vid 3 x D, högst 50 mm, när en precisionsspänntång HP används.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, ett fäste utformat speciellt för grov spånavskiljning. Den förstärkta chuckkroppen ger en bättre stabilitet och hög radiell styvhet. Kullagrad spännmutter med trapetsformig fingänga för optimala åtdragningsmoment och spännkrafter, reducerade vibrationer.
  • Mycket stora fasthållningskrafter genom fullständig anliggning hos spänntängerna i chucken och belagd spännmutter.
  • Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spänhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Exkl. spännmutter.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, precisions-ER-spännhylsor för HP nr 309368309381 och för gängtappar nr 309402309419 (inte Holex), ER-spännmuttrar CP nr 309655; 309665, ER spännmutter HDC nr 309657, tätningsbrickor HP nr 309666309668. rullnyckel CP nr 309754; 309756 rullnyckel HDC nr 309745 / 309756.

Anmärkning:

  • Spänner bara nominella diametrar upp till en skaftdiameter med tolerans h10.
  • Används i kombination med Fahrion-spänntänger.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "Centro P" Visa alla