• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Precisions-ER-hylschuckar CENTRO P, HSK-A 63 kort, Typ CP för ER: 16

Art-nr.: 305910 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ CP för ER Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 6
  • Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Centro P
Typ CP för ER 16
Spännhylsa D1 0,5-10 mm
fäste HSK-A 63 kort
Hållare norm ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ER-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spännhylsa med CP-hylschuck ≤ 3 µm
Rundgångsnoggrannhet ER-spänntång med HDC-spänntångchuck ≤ 6 µm
Rundgångsnoggrannhet HP-spänntång med HDC-spänntångchuck ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 1 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 55 mm
Utvändig-⌀ D 30 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 305910 16
EAN/GTIN 2050001703392
Tillverkarens nummer 44326000550
Tillverkare/ansvarig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Utförande:

  • Ut- och invändig kon slipade med RFID/Balluffchip-hål.
  • Rundgångs- och repeternoggrannhet 3 µm vid 3 x D, högst 50 mm, när en precisionsspänntång HP används.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, ett fäste utformat speciellt för grov spånavskiljning. Den förstärkta chuckkroppen ger en bättre stabilitet och hög radiell styvhet. Kullagrad spännmutter med trapetsformig fingänga för optimala åtdragningsmoment och spännkrafter, reducerade vibrationer.
  • Mycket stora fasthållningskrafter genom fullständig anliggning hos spänntängerna i chucken och belagd spännmutter.
  • Vibrationsdämpning via elementet spänntång och chuckens massa.

Alternativ vid CENTRO P– utan tätning, med ER-spännmutter Centro P nr 309655 eller tätat system med ER-spännmutter för tätningsbrickor HP nr 309665 tillsammans med tätningsbrickor HP nr 309666309668 (för IKZ resp. som smutsfång).

Fördel:

Den patenterade optimala passformen hos spännhylsan, dubbelstyringar, trapetsgänga och gldibelagd spänhylsa smälter vid fastspänningen till en stabil enhet och säkrar därmed högsta styvhet och precision.

Användningsdata:

För mycket exakt fastspänning av verktyg med cylinderskaft.

Leveransinnehåll:

Exkl. spännmutter.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, precisions-ER-spännhylsor för HP nr 309368309381 och för gängtappar nr 309402309419 (inte Holex), ER-spännmuttrar CP nr 309655; 309665, ER spännmutter HDC nr 309657, tätningsbrickor HP nr 309666309668. rullnyckel CP nr 309754; 309756 rullnyckel HDC nr 309745 / 309756.

Anmärkning:

  • Spänner bara nominella diametrar upp till en skaftdiameter med tolerans h10.
  • Används i kombination med Fahrion-spänntänger.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Centro P" Visa alla