{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Invändig kylning | ja | |
| Kylvätskeinlopp | med kylmedelinlopp, axiellt koncentriskt | |
| Kylvätskeläckage | med kylmedelutlopp, axiellt snett | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Serie | Eco | |
| Tillverkarens beteckning | DDJNR/L 1616H11 | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | fyrkantsfäste | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 16 mm | |
| Skaftlängd | 100 mm | |
| Skaftform | fyrkant | |
| Skafthöjd | 16 mm | |
| Skaftbredd | 16 mm | |
| Funktionsbredd | 22 mm | |
| Ställvinkel | 93 grad | |
| Hållarens form | rak (G) | |
| Arbetsposition hållare | normal | |
| Vibrationsdämpning | Nej | |
| Bearbetningsförfarande svarvning | utvändig bearbetning | |
| Återvinningsstation, kodning, vändskär | DN.. 1104.. | |
| Beteckning, vändskär | DN.. 1104.. | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Total längd | 100 mm | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Produktslag | Klämhållare | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 250600 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197808950 | |
| Tillverkarens nummer | 250600 16/11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |