• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Eco-kääntöteränpidin DDJNR 93° kääntöterille DN. oikea

Tuote nro.: 250600 16/11

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Kiinnityspidin
Leikkaussuunta oikealeikkuinen
ISO-koodi pidin DDJNR/L 1616H11
Leikkuuterän nimitys DN.. 1104..
Asetuskulma κ 93 astetta
Kokonaispituus L 100 mm
Toimintaleveys L4 22 mm
Varren muoto nelikulmainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisneste kyllä
Sarja Eco
Valmistajamerkintä Eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts
Varren korkeus h 16 mm
Varren leveys b 16 mm
Pään muoto nelikulmainen
Pään pituus L1 33 mm
Työstömenetelmä ulkosorvaus

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 250600 16/11
EAN / GTIN 4045197808950
Valmistajan numero 250600 16/11
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytys tarkkuussuuttimien avulla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessivarmuus.
Ulkopuolisella jäähdytyksellä.

Ohje:

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317901 - 319886 tai kun varren pituus on 125 mm, lisäksi nro 317900.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin