{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de produto | Suporte de aperto | |
| Sentido de corte | corte à direita | |
| Código ISO do suporte | DDJNR/L 1616H11 | |
| Designação da pastilha de corte | DN.. 1104.. | |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
| Comprimento total L | 100 mm | |
| Largura funcional L4 | 22 mm | |
| Forma da haste | quadrado | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Série | Eco | |
| Designação do fabricante | Eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts | |
| Altura da haste h | 16 mm | |
| Largura da haste b | 16 mm | |
| Forma da cabeça | quadrado | |
| Comprimento da cabeça L1 | 33 mm | |
| Método de usinagem | torneamento exterior |
| Número do artigo | 250600 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4045197808950 | |
| Número do fabricante | 250600 16/11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |