{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | Tekinimo laikiklis | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| ISO kodų laikiklis | DDJNR/L 1616H11 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | DN.. 1104.. | |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Veikimo plotis L4 | 22 mm | |
| Koto forma | keturbriaunė | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Eco | |
| Gamintojo pavadinimas | Eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts | |
| Koto aukštis h | 16 mm | |
| Koto plotis b | 16 mm | |
| Galvutės forma | keturbriaunė | |
| Galvutės ilgis L1 | 33 mm | |
| Apdirbimo metodas | išorinis tekinimas |
| Produkto numeris | 250600 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197808950 | |
| Gamintojo numeris | 250600 16/11 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |