{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kylvätskeläckage | med kylmedelutlopp, axiellt koncentriskt | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Serie | Eco | |
| Tillverkarens beteckning | eco Werkzeughalter | |
| Fästtyp | ihåligt skaft med kon, HSK | |
| Fästets form | Standard | |
| Fästets utformning | nominell storlek utan dimension med kylning | |
| Fästets storlek, dimensionslös | 63 | |
| Typ av fäste | tapp | |
| Skaftlängd LS | 69 mm | |
| Gränssnitt, maskinsida | HSK-T 63 | |
| Spänndiameter, min. D1 | 20 mm | |
| Spänndiameter, max. D1 | 25 mm | |
| Utkragande längd A | 130 mm | |
| Ytterdiameter, på verktygets sida D | 102 mm | |
| Funktionslängd | 88 mm | |
| Verktygets spännlängd, min. L3 min | 20 mm | |
| Verktygets spännlängd, max. L3 | 88 mm | |
| Verktygets position | vänster | |
| Med kylkanalhål | ja | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1; odpojovacie miesto 1; kapningspunkt 2; odpojovacie miesto 2 | |
| Produktslag | VDI-verktygshållare | |
| Total längd L | 161,9 mm | |
| Totalhöjd H1 | 69 mm | |
| Total bredd B1 | 40 mm | |
| Norm | ISO 12164-3 | |
| Invändig kylning möjlig | ja | |
| Material | stål | |
| Vikt | 2,699 kg | |
| Innehåll | 1 St. |
| Artikelnummer | 318621 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197893246 | |
| Tillverkarens nummer | 318621 25 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |