• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Eco-stezni držač za tokarenje DDJNR 93°, za izmjenjive rezne pločice DN., desni

Artikl br.: 250600 16/11

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Serija Eco
Oznaka proizvođača Eco-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts
Oblik drške Četverokutni
Visina drške h 16 mm
Širina drške b 16 mm
Oblik glave Četverokutni
Duljina glave L1 33 mm
Funkcionalna širina L4 22 mm
Podesni kut κ 93 stupanj
Postupak obrade vanjsko tokarenje
ISO kod držača DDJNR/L 1616H11
Opis rezne pločice DN.. 1104..
Ukupna duljina L 100 mm
Smjer rezanja desno režuće
Vrsta proizvoda Stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250600 16/11
EAN / GTIN 4045197808950
Broj proizvođača 250600 16/11
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.
S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu