LPGT 010210 ER-GM ST1400

Art-nr: 221946 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
229 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär LPGT 010210 ER-GM
Typ ST1400
Hörnradie 1 mm
Sort PR1525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,2 mm
Matning fz per tand 0,4 mm
Antal byten/skär 2
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221946 ST1400
EAN/GTIN 4960664778959
Tillverkarens nummer TLB04450

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
100
GG(G)
K
180
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

2-skärigt vändskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap = 0,3 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare