Högmatningsfräs MFH mikro 16/4 mm

Art-nr: 221943 16/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D3 12 mm
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
totallängd Ltot 22 mm
Fästgänga M M8
spiralfräsning ⌀ Dmin 28 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 1,03 grad
Rampningslängd L för αmax 11,1 mm
Passande vändskär LPGT 0102..
Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221943 16/4
EAN/GTIN 4960664806737
Tillverkarens nummer THN08325

Benämning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär