Engångshandskar, sats Dermatril P 743 8

Art-nr: 094725 8
Ange pris 50 st. (SEK 5,63 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
746 styck i lager
  • Handskegenskap: latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • elektrostatisk egenskap: 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374

Produktdetaljer

Tekniska data

EN EN 374
Handskegenskap latexfritt; DMF-fri; Livsmedelscertifierad
EN 374 Typ A (JKLOPT)
Kemikaliebeständighet JKLOPT
Material Nitril
elektrostatisk egenskap 0,2 sek. Enligt avklingningstid EN 61340-5-1
Skyddsklass Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
tillverkarens beteckning Dermatril P 743
Hållarmaterial Nitril
Tjocklek 0,2 mm
Längd 280 mm
Innehåll 50
vikt 700 g
Färg blå
användningsområde Precision
Handskstorlek 8
Godstjocklek 0,2 mm
Skärskyddsklass 0
AQL 0,65
Användningsdata Engångs
Permeationstid vid aceton 99 % <10 min
Permeationstid vid acetonitril 99 % <10 min
Permeationstid vid cyklohexan 99 % 30-40 min
Permeationstid vid dimetylsulfoxid 99 % 10-30 min
Permeationstid vid etanol 95 % 10-30 min
Permeationstid vid isopropanol 99 % 10-30 min
Permeationstid vid metanol 99 % <10 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 40 % 240-480 min
Permeationstid vid natriumhydroxid 50 % 240-480 min
Permeationstid vid svavelsyra 50 % >480 min
Permeationstid vid svavelsyra 96 % 10-30 min
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094725 8
EAN/GTIN 4008198774389
Tillverkarens nummer DERMATRIL P 743 - 8

Benämning

Utförande:

Engångshandskar, sats, i dispenser. Kategori III. Puderfri.
Dermatril P 743. Högre kemisk och mekanisk beständighet jämfört med 094730 (740). Därmed kan handsken användas längre och ger skydd mot ett brett spektrum av farliga ämnen. Godkänd för livsmedelskontakt Latexfri. Med långt skaft. AQL 0,65 (EN 374-2).
Med uppruggade fingertoppar.

Norm:

EN 374; EN 455

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen