GARANT GreenPlus Flex Cleaner 200

Art-nr: 088001 200
(SEK 78,44 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Fat
Hållbarhet GARANT GreenPlus
Innehåll 200 l
Färg transparent
Form flytande
Densitet 1,01 g/cm3
Kokpunkt 100 °C
pH-värde 9
lagringstemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktslag Universalrengöringsmedel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088001 200
EAN/GTIN 4067263120568

Benämning

Utförande:

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.
Det flexibla avfettningsmedlet för snabb rengöring av oljor, emulsioner och fetter. Kan blandas med vatten upp till 1:10.
Plastfat 200 liter.
Flex Cleaner är dessutom lämplig för lågskummande användning i högtryckstvättar och golvrengöringsmaskiner för flexibel användning där skum inte är önskvärt. Under rengöringen skyddas särskilt aluminium- och mässingsytor mot oxidering upp till 75 °C. Genom rengöringsmedlet uppnås ett temporärt korrosionsskydd. Vid manuell användning sprayas rengöringsmedlet på och torkas av efter en kort verkningstid med en trasa. Vid användning inom livsmedelsindustrin ska ytan sköljas med tillräckligt med vatten efter rengöringen.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt och mekaniskt.
  • NSF-certifierat för livsmedelsområdet.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör