Slipskiva (ZA) 120

Art-nr: 554018 120
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    12,47  SEK / st.
  • Från 50st.
    10,32  SEK / st.
på begäran
I lager
5 968 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 120
skiv-⌀ 50,8 mm
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 554018 120
EAN/GTIN 4045197966155

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Zirkoniumoxid (ZA) med bästa pris-prestandaförhållande för ekonomisk användning på stål och ickejärnmetaller.