Slippappersats 50 st Hålantal 8 240

Art-nr: 557576 240
Ange pris 50 st. (SEK 427,05 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Kornstorlek 240
finhetsgrad fin
Bredd 93 mm
Längd 185 mm
Produktslag Slippapper med kardborrband

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557576 240
EAN/GTIN 4002748356438
Tillverkarens nummer 135643

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Flexibelt, latexhaltigt B- resp. C-papper bestrött med korund (542B7 / 542C7). Baksida med kardborrfäste för snabba byten och högre rivhållfasthet.

Fördel:

Trä- och lackslipning
  • Mycket god kornvidhäftning − lång brukstid, inga ytskador på grund av korn som lossnar.
  • Dammavvisande tillsatser förhindrar att slipdamm fastnar.
  • Korundkorn i hög kvalitet för maximal slipeffekt ända till slutet.

Användningsdata:

Slipning av grundfärg, spackel, täcklack samt gradning och uppruggning av plastdetaljer och allmän träbearbetning.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen