Levigatrici orbitali GSS 230AVE

Codice art.: 077328 230AVE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 230AVE
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 300 W
Carta abrasiva lunghezza (chiusura a strappo) 184 mm
Carta abrasiva larghezza (chiusura a strappo) 92 mm
Carta abrasiva lunghezza (morsetto) 230 mm
Carta abrasiva larghezza (morsetto) 92 mm
Carta abrasiva Attacco chiusura a strappo
Carta abrasiva Attacco Morsetto
Corsa del circuito oscillante 2,4 mm
Numero di oscillazioni 22.000 min-1
Foro
Peso 2,4 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077328 230AVE
EAN / GTIN 3165140663779
Codice del produttore 0601292802

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice orbitale maneggevole e senza vibrazioni da 300 W Levigatrice orbitale con preselezione del numero di giri:
  • le superfici di presa ergonomiche con rivestimento morbido ne facilitano l'utilizzo.
  • Minime vibrazioni grazie all'alloggiamento del motore disaccoppiato.
  • Sistema di serraggio della carta abrasiva per una tenuta perfetta con morsetto o chiusura a strappo.
  • Aspirazione della polvere integrata grazie a carta abrasiva a 8 fori.
  • Collegamento diretto per il sistema di aspirazione esterno o la scatola di microfiltri.

Fornitura:

Inclusa scatola di microfiltri, piastra abrasiva, impugnatura supplementare.

Nota:

Carta abrasiva con chiusura a strappo adatta vedi n. art. 557576.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi