Sladdlös borrhammare M18FHX

Art-nr: 075530 M18FHX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • förpackning: Systemväska (HD = Heavy Duty)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Milwaukee typ B 18 V
  • Skaft: SDS Plus
  • form verktygshållare: SDS-Plus

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska (HD = Heavy Duty)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Milwaukee typ B 18 V
Skaft SDS Plus
tillverkarens beteckning M18ONEFHX-552X
Antal ingående batterier 2
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 5,5 Ah
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 0 min-1 - 1 330 min-1
maximal spiralborr-⌀ i stål 13 mm
maximal spiralborr-⌀ i trä 28 mm
maximal spiralborr-⌀ i betong 26 mm
maximal slagfrekvens 4 800 min-1
slagenergi 2,5 J
form verktygshållare SDS-Plus
vikt 4,5 kg
maximala vibrationer enligt EN 8,9 m/s2
spännvidd snabbchuck 1,5 mm - 13 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Slagborrmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 075530 M18FHX
EAN/GTIN 4058546346973
Tillverkarens nummer 4933478504

Benämning

Utförande:

  • Robust hammarborr med pneumatiskt hammarslagverk.
  • Slitstarkt metallväxelhus.
  • Höger-/vänstergång, slagstopp och varvtalselektronik.
18 V / 5,0 Ah Red litiumjonbatteridriven slagborrmaskin, med borstlös POWERSTATE™ EC-motor, optimerad för håltagning i betong och murverk. Redlink-Plus™-Elektronik − överlastskydd för lång livslängd på batteri, motor och växel.
  • FIXTEC-verktygssnabbväxlingssystem för verktygsfri växling mellan SDS-Plus-hållare och metall-snabbspännings-chuck.
  • Rotationsstopp för enkla mejslingsarbeten.
  • Säkerhetskoppling skyddar användare och maskin vid blockerad borr.
  • Anti-Vibrations-System AVS.

Leveransinnehåll:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus adapter, snabbspännborrchuck 1,5 − 13 mm, extrahandtag med borrdjupstopp, snabbladdare, 2 st 18 V batterier, transportväska.

Anmärkning:

Passande HM-borrhammare finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073808 och nr 073840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen