Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB 16 mm

Art-nr: 303012 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
fäste BT 30 A = 100
Norm DIN 6357
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Utvändig-⌀ D 38 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 16
passande specialnyckel nr 309840 16
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 303012 16
EAN/GTIN 4067263002659

Benämning

Utförande:

Koniskt skaft, fästtapp och anliggningsyta vid kragen är slipade.
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.
Med 4 kylkanalhål.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802. Specialnyckel nr 309840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör