{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | Skaftdiameter 40 mm | |
hus-⌀ D | 74 mm | |
Skaftdiameter D1 | 18 mm | |
⌀ d | 40 mm | |
för arbetsstycksvikt | 550 kg | |
totallängd L | 165 mm | |
Effektiv längd L1 | 95 mm | |
fjäderväg | 4 mm | |
maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
radiellt kast | 0,01 mm | |
passar färgkod | K18 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 320617 40 | |
EAN/GTIN | 4062406573140 |