Ändmedbringare med Morsekona 4

Art-nr: 327403 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsområdets ⌀ 55 mm - 100 mm
Spännhylsdiameter D1 54 mm
effektiv längd B 104,1 mm
Arbetsstyckvikt 100 kg
Utvändig ⌀ 82 mm
största spets-⌀ 60° A 20 mm
bräckskruv Nej
Produktslag Ändmedbringare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 327403 4
EAN/GTIN 4062406765835

Benämning

Utförande:

  • Spetsvinkel 60°, spänncirkeldiameter 17 mm - 54 mm.
  • Höger- och vänstergång möjlig.
  • Utomordentligt lämplig för användning på svarvar och vid kuggfräsning.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

Passar till:

Svarvdubbar nr 321405, nr 321720, nr 321730 och 321740.

Leveransinnehåll:

Ändmedbringare med centrerspetsar 327410 och medbringare 327412.

Specialtillbehör:

Nr 327410 centrerspets, nr 327412 medbringare, nr 327414 dämpningselement.

Anmärkning:

Passande koniska hylsor för adaptering i svarvchuck på förfrågan.