{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För stålhållare | 20 mm | |
fäste | HSK-T 63 | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 90 mm | |
Spännlängd L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
Utvändig-⌀ D | 80 mm | |
Produktslag | Verktygshållare |
Artikelnummer | 318802 20 | |
EAN/GTIN | 2050001673060 | |
Tillverkarens nummer | HA6.V20.R11.090 |