{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitetsområde | M14 − 30 | |
för Whitworth-gängor | G9/16 − 1.1/8 | |
för Whitworth-rörgängor | R1/4 − 7/8 | |
spännvidd fyrkant | 0 mm - 18 mm | |
skaft-⌀ intervall | 11 mm - 23 mm | |
axelparallell pendling | 2 mm | |
längdkompensation tryck | 10 mm | |
längdkompensation dragning | 30 mm | |
längd från maskinspindel | 230 mm | |
Höljes-⌀ | 106 mm | |
morsekona MK | 4 | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334510 30 | |
EAN/GTIN | 2050001921086 | |
Tillverkarens nummer | 6707508 |