{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
kapacitetsområde | M3 − 12 | |
för Whitworth-gängor | G1/8 − 1/2 | |
för Whitworth-rörgängor | R1/8 | |
spännvidd fyrkant | 0 mm - 8 mm | |
skaft-⌀ intervall | 2,5 mm - 10 mm | |
axelparallell pendling | 1 mm | |
längdkompensation tryck | 10 mm | |
längdkompensation dragning | 20 mm | |
längd från maskinspindel | 135 mm | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
morsekona MK | 2 | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334510 12 | |
EAN/GTIN | 2050001921062 | |
Tillverkarens nummer | 6707468 |